SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123724
品番
3/8 W16左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8W16左
ねじ径
3/8W16左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
75
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
7
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類