SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123767
品番
5/8 W11左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び寸法
5/8W11左
ねじ径
5/8W11左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類