SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123812
品番
15/16 W9左 SKS
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法
15/16W9左
ねじ径
15/16W9左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
120
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
18
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
15/16
商品豆知識
ハンドタップの種類