SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123916
品番
5/32W32 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
5/32W32
ねじ径
5/32W32
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
52
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
5
1インチ当たり山数
32
ねじ径(inch)
5/32
商品豆知識
ハンドタップの種類