SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123968
品番
3/8W16 SKH
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/8W16
ねじ径
3/8W16
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
75
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
7
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類