SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124004
品番
5/8W11 SKH
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類