SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124013
品番
3/4W10 SKH
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4W10
ねじ径
3/4W10
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
14
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類