SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124022
品番
7/8W9 SKH
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/8W9
ねじ径
7/8W9
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
115
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
17
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8
商品豆知識
ハンドタップの種類