SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124047
品番
1W8 SKH
参考基準価格(税別)
¥22,375
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1W8
ねじ径
1W8
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
125
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類