SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124056
品番
1.1/8W7 SKH
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1.1/8W7
ねじ径
1.1/8W7
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
22
1インチ当たり山数
7
ねじ径(inch)
1.1/8
商品豆知識
ハンドタップの種類