SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124092
品番
1.5/8W5 SKH
参考基準価格(税別)
¥73,750
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.5/8W5
ねじ径
1.5/8W5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
170
刃長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
32
1インチ当たり山数
5
ねじ径(inch)
1.5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類