SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124108
品番
1.3/4W5 SKH
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.3/4W5
ねじ径
1.3/4W5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
175
刃長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
35
1インチ当たり山数
5
ねじ径(inch)
1.3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類