SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ウイット SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17124126
品番
2W4.1/2 SKH
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
2W4.1/2
ねじ径
2W4.1/2
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
195
刃長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
40
1インチ当たり山数
4.1/2
ねじ径(inch)
2
商品豆知識
ハンドタップの種類