SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.5/8U8
ねじ径(inch)
1.5/8
ピッチ(mm)
8
注文コード
17124327
品番
1.5/8U8 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1.5/8U8
ねじ径
1.5/8U8
ピッチ(mm)
8
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
1.5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類