SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3.1/2U8
ねじ径(inch)
3.1/2
ピッチ(mm)
8
注文コード
17124406
品番
3.1/2U8 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥239,375
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3.1/2U8
ねじ径
3.1/2U8
ピッチ(mm)
8
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
3.1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類