ハンドタップ(#1先) U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径1.3/16U12注文コード17124485品番1.3/16U12 SKH
参考基準価格(税別)¥43,825販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び寸法1.3/16U12ねじ径1.3/16U12ピッチ(mm)12材質高速度工具鋼(SKH)1インチ当たり山数12ねじ径(inch)1.3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする