画像準備中

ハンドタップ(#1先) UNC

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17124607 品番 # 3NC48 SKS
参考基準価格(税別)¥1,075 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
呼び寸法#3NC48 材質合金工具鋼(SKS) 角度(°)60 ねじの種類UNC 外径の基本サイズ(mm)2.515 1インチ当たり山数48 ねじの呼びUNC No.3
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

SKC製ということで、予備で買ってみました。切れ味はまだ使っていませんが、期待出来ると思っています。

対象商品:
17124652
2024-08-24
用途:
エンジン修理
有限会社オ-ルドバイカ- 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズは良く折れ込むので簡単入手はとてもありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17124738
2021-04-25
用途:
バイクのメンテナンス
光専寺 様

cp2696キャリパーのネジ山をやや潰してしまい購入。なんでも揃うモノタロウさんは強い味方です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする