SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ #ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
1インチ当たり山数
32
山数
32(UNC),40(UNF)
注文コード
17124948
品番
# 6NC32左 SKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
1インチ当たり山数・山数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
#6NC32左
ねじ径
#6NC32左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
32(UNC),40(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
3.505
1インチ当たり山数
32
商品豆知識
ハンドタップの種類