画像準備中

ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17125422 品番 # 5NF44 SKS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び寸法#5NF44 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類UNF 外径の基本サイズ(mm)3.175 1インチ当たり山数44 ねじの呼びUNF No.5
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17125587
2024-07-14
用途:
なめてしまったねじ山を復活させる為
CUSTOMPAINT DEADAGAINST 様

町の工具屋に発注すると、結構いい値段しますが、安くて翌日に届くのが最高です。ただ小さいタップが箱の中で内袋から出てしまって踊ってました。精密な商品なら返品ものです。なので評価はやや満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17125596
2021-12-19
用途:
海外の機械のメンテナンス
製造業

値段もピンキリで一度限りの使用でしばらくは使用しないと思い一番安い物を注文しましたがなんの問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
17125535
2018-08-14
用途:
アルミダイキャスト製品のねじ穴の切直し。

価格的には検索で、出てきた中ではかなり安い方でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17125587
2016-07-30
用途:
エアキャリースタンドの自作の為
キング石下店 様

供給バルブのネジが特殊で、こんなサイズのタップなんてなかなか無いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17125492
2023-06-14
用途:
タップのさらい直し
卸売・小売業

輸入部品のタップのさらい直しに使用
失敗すると面倒なので先タップ、中タップでさらい直した
問題なく作業ができた

対象商品:
17125553
2021-06-30
用途:
フロンガス用缶切り

フロンガス用缶切りアダプターのナットのネジが重くタップで切り直ししました、
良く切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
17125544
2016-06-17
用途:
工作物製作

品物自体の使用感はサクサク切れて全く問題無し。ただ、パッケージ等がなく小さなビニール袋に入れられて納品・・・。安いので仕方ないかもしれないが頻繁に使うサイズではないので保管時用にパッケージが欲しかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1人が参考にしています
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする