SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ #ユニファイ 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17125797
品番
# 6NF40左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#6NF40左
ねじ径
#6NF40左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
32(UNC),40(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
3.505
1インチ当たり山数
40
商品豆知識
ハンドタップの種類