SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ユニファイ UNF 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17125894
品番
5/8NF18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
5/8NF18左
ねじ径
5/8NF18左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
11(UNC)18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類