SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ユニファイ UNF 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17125912
品番
7/8NF14左 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,675
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/8NF14左
ねじ径
7/8NF14左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
9(UNC)、14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
7/8
商品豆知識
ハンドタップの種類