SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/16NF32
ねじ径(inch)
3/16
1インチ当たり山数
32
注文コード
17126007
品番
3/16NF32 SKH
参考基準価格(税別)
¥1,525
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・1インチ当たり山数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/16NF32
ねじ径
3/16NF32
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
24(UNC)、32(UNF)
1インチ当たり山数
32
ねじ径(inch)
3/16
商品豆知識
ハンドタップの種類