SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
9/16NF18
ねじ径(inch)
9/16
1インチ当たり山数
18
注文コード
17126068
品番
9/16NF18 SKH
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・1インチ当たり山数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
9/16NF18
ねじ径
9/16NF18
材質
高速度工具鋼(SKH)
山数
12(UNC)、18(UNF)
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
9/16
商品豆知識
ハンドタップの種類