ハンドタップ(#2中) mm SKH 2条

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17127696 品番 M 4X0.70 SKH 2条
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び寸法M4×0.70 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 ねじピッチ(mm)0.7 材質高速度工具鋼(SKH) 軸径(Φmm)5 全長(mm)52 規格2条 刃長(mm)20 ねじ径(mm)4 角幅(mm)4 角長(mm)7
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17127723
2018-10-23
用途:
プレス製品
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用タップだったが問題なく加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする