SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17128414
品番
M 13X0.75左 SKH
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M13×0.75左
ねじ径
M13
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
9.5
ねじ径(mm)
13
角幅(mm)
7
角長(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類