SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17129184
品番
M 15X0.75左 SKH
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M15×0.75左
ねじ径
M15
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
10.5
ねじ径(mm)
15
角幅(mm)
8
角長(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類