SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17131135
品番
1/2W12左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1/2W12左
ねじ径
1/2W12左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
85
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
9
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類