SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17131187
品番
13/16W10左 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
13/16W10左
ねじ径
13/16W10左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
110
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
15
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
13/16
商品豆知識
ハンドタップの種類