SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17131214
品番
1W8左 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,875
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1W8左
ねじ径
1W8左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
125
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類