SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17131223
品番
1.1/8W7左 SKS
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.1/8W7左
ねじ径
1.1/8W7左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
22
1インチ当たり山数
7
ねじ径(inch)
1-1/8
商品豆知識
ハンドタップの種類