SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17131257
品番
1.1/2W6左 SKS
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.1/2W6左
ねじ径
1.1/2W6左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
160
刃長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
30
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類