02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375

02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375
02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375
02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375
02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375
02647/H DIRT ZONE GRIP アリート(ariete) 17131375

DIRT ZONE GRIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17131375品番02647/H
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:アリート
メーカー品番:02647/H
DIRT ZONE GRIP BLK ミディアム L135mm 22/24mm 貫通
販売備考:L=135mmエンド穴あり
タイプ:オフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード
色[カラー]:ダークグレー
材質[素材]:ミディアムコンパウンド
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02647
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:135

仕様貫通材質ミディアムコンパウンド長さ(mm)135ダークグレータイプオフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード型番2647内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする