01629-CFN Heritage Road グリップ アリート(ariete) 17131515

01629-CFN Heritage Road グリップ アリート(ariete) 17131515
01629-CFN Heritage Road グリップ アリート(ariete) 17131515
01629-CFN Heritage Road グリップ アリート(ariete) 17131515
01629-CFN Heritage Road グリップ アリート(ariete) 17131515

Heritage Road グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17131515品番01629-CFN
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:アリート
メーカー品番:01629-CFN
ヘリテイジ ロード ルマン
タイプ:カフェレーサー/クラシック/ロード/スタンダード/ヴィンテージ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:01629
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:130

仕様非貫通材質PVC+Rubber長さ(mm)130ブラックタイプカフェレーサー/クラシック/ロード/スタンダード/ヴィンテージ型番1629内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする