SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.5/8U8
ねじ径(inch)
1.5/8
ピッチ(mm)
8
注文コード
17131932
品番
1.5/8U8 SKH
参考基準価格(税別)
¥88,250
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1.5/8U8
ねじ径
1.5/8U8
ピッチ(mm)
8
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
170
刃長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
32
1インチ当たり山数
8
角幅(mm)
26
角長(mm)
30
ねじ径(inch)
1.5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類