ハンドタップ(#2中) NC

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17131993 品番 # 3NC48 SKS
参考基準価格(税別)¥1,075 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び寸法#3NC48 材質合金工具鋼(SKS) 角度(°)60 ねじの種類UNC 外径の基本サイズ(mm)2.515 1インチ当たり山数48 ねじの呼びUNC No.3
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17132106
2020-08-02
用途:
カメラ三脚に取付ける治具など

カメラ三脚ネジに対応する1/4NC20sksを購入。普通に流通しているW1/4ネジ類でも嵌合しますが、わざわざタップを立てるならUNC規格品。
安価なのでビニール袋に入っていました。φ6.35ですけど6mmタップケースTPK-06にギリギリ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする