SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17132386
品番
1/4NC20左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/4NC20左
ねじ径
1/4NC20左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
20(UNC)、28(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類