SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17132422
品番
1/2NC13左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1/2NC13左
ねじ径
1/2NC13左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
13(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
13
ねじ径(inch)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類