SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17132456
品番
3/4NC10左 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/4NC10左
ねじ径
3/4NC10左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
10(UNC)、16(UNF)
1インチ当たり山数
10
ねじ径(inch)
3/4
商品豆知識
ハンドタップの種類