曜日別特売
02621/A-VF ハンドルバーグリップ L=115mm アリート(ariete) 17132520

02621/A-VF ハンドルバーグリップ L=115mm アリート(ariete) 17132520
02621/A-VF ハンドルバーグリップ L=115mm アリート(ariete) 17132520
02621/A-VF ハンドルバーグリップ L=115mm アリート(ariete) 17132520
02621/A-VF ハンドルバーグリップ L=115mm アリート(ariete) 17132520

ハンドルバーグリップ L=115mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132520品番02621/A-VF
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

メーカー名:アリート
メーカー品番:02621/A-VF
コストパフォーマンスに優れたオフロードグリップ。ハーフワッフル形状を採用し必要にして十分な性能。
販売備考:オフロード用グリップ。バーエンド穴なし ※エンド部分カットガイド付。穴あけ加工可能です。115mm
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15
色[カラー]:ライムグリーン
材質[素材]:SuperSoft
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02621
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

材質SuperSoft長さ(mm)115ライムグリーン型番2621内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする