曜日別特売
02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721

 

02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721
02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721
02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721
02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721
02643-RAB VULCAN OFF GRIPS アリート(ariete) 17132721

VULCAN OFF GRIPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17132721品番02643-RAB
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:アリート
メーカー品番:02643-RAB
VULCAN OFF GRIPS WHITE/DARK.RED
販売備考:ダークレッド+ホワイトロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン
色[カラー]:イエロー/ブラック
材質[素材]:XT+SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02643
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115イエロー/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする