画像準備中

ハンドタップ(#2中) NF

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びUNF No.1 材質合金工具鋼(SKS) 1インチ当たり山数72 注文コード17132772 品番# 1NF72 SKS
参考基準価格(税別)¥1,175 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はねじの呼び・材質・1インチ当たり山数など66種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法#1NF72 材質合金工具鋼(SKS) 角度(°)60 ねじの種類UNF 外径の基本サイズ(mm)1.854 1インチ当たり山数72 ねじの呼びUNF No.1
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
ねじ山修正

シートベルトのアンカー部が錆びてしまい、ねじ山を修正する為に購入。ホームセンターでは取り扱いが無く、モノタロウさんで扱っていてとても助かりました。

対象商品:
17132885
2023-05-31
用途:
タップの切り直し
卸売・小売業

輸入部品タップにねじが入りずらいため使用
元のタップがUNFかUNCか確認しなかったがこのタップで合っていた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする