SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17138458
品番
5/32W32左 SKS
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/32W32左
ねじ径
5/32W32左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
52
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
5
1インチ当たり山数
32
ねじ径(inch)
5/32
商品豆知識
ハンドタップの種類