SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17138494
品番
5/16W18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/16W18左
ねじ径
5/16W18左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6.1
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/16
商品豆知識
ハンドタップの種類