SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17138677
品番
2W4.1/2左 SKS
参考基準価格(税別)
¥54,250
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
2W4.1/2左
ねじ径
2W4.1/2左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
195
刃長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
40
1インチ当たり山数
4.1/2
ねじ径(inch)
2
商品豆知識
ハンドタップの種類