SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1.1/16U12
ねじ径(inch)
1.1/16
ピッチ(mm)
12
注文コード
17139255
品番
1.1/16U12 SKH
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1.1/16U12
ねじ径
1.1/16U12
ピッチ(mm)
12
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
1インチ当たり山数
12
角幅(mm)
15
角長(mm)
18
ねじ径(inch)
1.1/16
商品豆知識
ハンドタップの種類