SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) NC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
#0NC72
材質
合金工具鋼(SKS)
1インチ当たり山数
72
注文コード
17139352
品番
# 0NC72 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・1インチ当たり山数
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
#0NC72
ねじ径
#0NC72
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
72(UNC)、80(UNF)
外径の基本サイズ(mm)
1.524
1インチ当たり山数
72
商品豆知識
ハンドタップの種類