SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17139763
品番
3/16NC24左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/16NC24左
ねじ径
3/16NC24左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
24(UNC)、32(UNF)
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
3/16
商品豆知識
ハンドタップの種類