SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17139797
品番
3/8NC16左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
3/8NC16左
ねじ径
3/8NC16左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
16(UNC)、24(UNF)
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8
商品豆知識
ハンドタップの種類