SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) U 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17139867
品番
1NC8左 SKS
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NC8左
ねじ径
1NC8左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
8(UNC)、12・14(UNF)
1インチ当たり山数
8
ねじ径(inch)
1
商品豆知識
ハンドタップの種類